Motion
67928200
Goupille diam. 5/16 po, OAL 1-3/4 po, axe à épaulement standard; trou de 9/64 po, longueur utilisable de 1-17/32 po, acier inoxydable sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756633
N° MFR67928200
Prix3.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 5/16 po, OAL 1-3/4 po, axe à épaulement standard; trou de 9/64 po, longueur utilisable de 1-17/32 po, acier inoxydable sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756633
N° MFR67928200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    9/64 po
  • Longueur maximale utilisable
    1-17/32 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67928200 67928200 5/16X1-3/4" 18-8SS CLE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre.