Spécifications
Dimensions
- Taille du trou3/32 po
- Longueur maximale utilisable17/32 po
- Longueur totale5/8 po
- Diamètre de la broche1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1010-1018
- TypeStandard
Aperçu
- Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.