Motion
67985168
Tige diam. 5/8 à 3/4 po, 2-11/16 po de long, diam. fil. 0.148 po, goupille fendue;Acier inoxydable grades 302 et 18-8
N° D’ARTICLE MI11756645
N° MFR67985168
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige diam. 5/8 à 3/4 po, 2-11/16 po de long, diam. fil. 0.148 po, goupille fendue;Acier inoxydable grades 302 et 18-8
N° D’ARTICLE MI11756645
N° MFR67985168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-11/16 po
  • Gamme de diamètres d’arbre
    3/4 po~5/8 po
  • Diamètre du fil
    0.1480 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, 302

Aperçu

Description du fabricant
67985168 67985168 5/8-3/4 SH 2 11/16 LG
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.