Motion
68018126
Vis mécanique métrique grossière M3x0.50 , empreinte cruciforme 10mm OAL - Tête plate, Grade 18-8 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11756768
N° MFR68018126
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique métrique grossière M3x0.50 , empreinte cruciforme 10mm OAL - Tête plate, Grade 18-8 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11756768
N° MFR68018126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M3x0.50

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    DIN 965
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
68018126 68018126 M3 X 10MM FH PHL METRI
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.