Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.00 mm
- Taille du filetageM10x1.50
- Largeur sur les talons plats17.00 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardDIN 934 ; ISO 4032
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.