Motion
68063684
M4x0.70 Grossière métrique, 8mm OAL, vis de fixation à pointe coupelle, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 2mm
N° D’ARTICLE MI11757261
N° MFR68063684
Prix0.13 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4x0.70 Grossière métrique, 8mm OAL, vis de fixation à pointe coupelle, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 2mm
N° D’ARTICLE MI11757261
N° MFR68063684

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    2.00 mm
  • Longueur
    8.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M4x0.70 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 916
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 14.9 (45H)
  • Type de point
    Gobelet
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68063684 68063684 M4X8 MET COUPE EN ALLIAGE PT
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.