Motion
68074962
M5x0.80, 40mm OAL, vis de fixation à pointe pour chien, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 2.5mm
N° D’ARTICLE MI11757521
N° MFR68074962
Prix0.73 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M5x0.80, 40mm OAL, vis de fixation à pointe pour chien, grade d’acier allié 14.9 (45H), clé 2.5mm
N° D’ARTICLE MI11757521
N° MFR68074962

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    2.50 mm
  • Longueur
    40.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M5x0.80 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 915 ; ISO 4028
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 14.9 (45H)
  • Type de point
    Chien
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68074962 68074962 5 X 40 CHIEN PT IMP METR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de chien ont des embouts cylindriques plats qui s’étendent du corps de la vis de réglage
  • Aussi appelées points d’ancrage complets, elles sont utilisées pour régler les pièces de façon permanente, remplacer les goupilles d’alignement et effectuer des réglages
  • Les pointes de chien fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.