Motion
68082247
Vis d’assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, grossière, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11757701
N° MFR68082247
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M14x2.00mm métrique, grossière, longueur 40mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 22mm
N° D’ARTICLE MI11757701
N° MFR68082247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in22.00 mm
  • Longueur
    40.00 po
  • Taille du filetage
    inM14x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
68082247 68082247 14 X 40 PL ST MÉTRIQUE H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon