Motion
68084920
Contre-écrou hexagonal droit en acier M12x1.75 ; 19mm sur tous les méplats, 6mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11757768
N° MFR68084920
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier M12x1.75 ; 19mm sur tous les méplats, 6mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11757768
N° MFR68084920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Largeur sur les talons plats
    19.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 439 ; ISO 4035
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68084920 68084920 M12 CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL PL ST0
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.