Motion
68085448
M10x0.15 Grade 8 Hex Lock Nut with Distorted Thread - 9mm High, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11757781
N° MFR68085448
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10x0.15 Grade 8 Hex Lock Nut with Distorted Thread - 9mm High, Zinc-Plated Finish
N° D’ARTICLE MI11757781
N° MFR68085448

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.00 mm
  • Taille du filetage
    M10x0.15
  • Largeur sur les talons plats
    17.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 980 ; ISO 7042
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68085448 68085448 M10X1.5 ZINC PL MÉTRIQUE
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.