Motion
68085604
Contre-écrou hexagonal métrique grossière de qualité M24x3.00 8 avec filetage déformé - 24mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11757785
N° MFR68085604
Prix8.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal métrique grossière de qualité M24x3.00 8 avec filetage déformé - 24mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11757785
N° MFR68085604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.00 mm
  • Taille du filetage
    M24x3.00
  • Largeur sur les talons plats
    36.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 980 ; ISO 7042
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68085604 68085604 M24X3 ZINC PL MÉTRIQUE A
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.