Motion
68086404
Écrou hexagonal lourd en acier grossier métrique M18x2.50 ; 32.95mm sur les méplats, 18mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11757805
N° MFR68086404
Prix4.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier grossier métrique M18x2.50 ; 32.95mm sur les méplats, 18mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11757805
N° MFR68086404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18.00 mm
  • Taille du filetage
    M18x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    32.95 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
68086404 68086404 M18X2.5 PL ST MÉTRIQUE H
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.