Motion
68090521
Vis M2.5 , rondelle plate en acier 2.7mm DI x 8mm OD, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11757902
N° MFR68090521
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M2.5 , rondelle plate en acier 2.7mm DI x 8mm OD, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11757902
N° MFR68090521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.70 mm
  • Épaisseur maximale
    0.80 mm
  • Diamètre extérieur
    8.00 po
  • Taille de la vis
    M2.5

Détails

  • Fixation standard
    DIN 9021
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
68090521 68090521 AILE M2.5 MÉTRIQUE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.