Motion
68989540
50 po, bras pivotant, pince, fluorescent, noir, lampe de travail grossissante; 32 W, 120 V, 1.75x Agrandissement, 7 po de largeur, 7 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758201
N° MFR68989540
Prix231.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50 po, bras pivotant, pince, fluorescent, noir, lampe de travail grossissante; 32 W, 120 V, 1.75x Agrandissement, 7 po de largeur, 7 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758201
N° MFR68989540

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix231.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    50 po
  • Longueur du cordon
    5 pi
  • Diamètre de la largeur de la lentille
    7 po
  • Puissance
    32 W

Détails

  • Type de bras réglable
    Bras pivotant
  • Couleur
    Noir
  • Lentille dioptrique
    3
  • Type de présentoir
    Agrandissement
  • Type de lampe
    Fluorescent
  • Lentille
    7 po
  • Agrandissement
    1.75 x
  • Type de montage
    Pince activée
  • Code PSC
    6210
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
68989540 68989540 32W MAGNI À PINCE NOIRE
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et sont plus efficaces que les lampes à incandescence. Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore. Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.
  • Les lampes grossissantes sont idéales pour les applications de précision. Ces lampes réduisent la fatigue oculaire et la lentille de la loupe permet de voir les détails tout en travaillant sur des applications plus petites, y compris la réparation électronique et l’inspection industrielle.