Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8,0.3750
- Alésage Diamètre5/8 po
- Global Hauteur1.3125 po
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de verrouillageVis de fixation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- MatérielBoîtier thermoplastique avec insert de roulement plaqué chromate de zinc
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale1,495.00
- Type de roulementBalle
Aperçu
Description du fabricant
69972511 69972511 5/8 PO PLAQUÉ/PLASTIQUE 3