Motion
69972693
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11758261
N° MFR69972693
Prix87.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3/4 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11758261
N° MFR69972693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8,0.3750
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.4375 po
  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Largeur totale
    3.3750 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériel
    Boîtier thermoplastique avec insert de roulement plaqué chromate de zinc
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    1,495.00
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
69972693 69972693 3/4 PO PLAQUÉ/THERMOPLST