Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1.2500 po
- Diamètre de la roue5 po
- Largeur de roue1-1/4 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge600 lb
- MontageTige d’anneau de friction
- Type de produitRoulettes médicales
- Type de tigeTige de friction
- StyleRoues rigides en polyuréthane rigide 2 avec barre d’attache de 18 po
- TypeRoulettes
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane