Motion
70284211
Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 0.931 po DI x 1-3/4 po DE, 0.177 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758493
N° MFR70284211
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/8 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 0.931 po DI x 1-3/4 po DE, 0.177 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758493
N° MFR70284211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.9310 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.9680 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 in1-3/4 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.7430 po~
  • Taille de la vis
    7/8
  • Épaisseur
    0.1770 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM F436
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE 1035-1050
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
70284211 70284211 MÉCANE GALV F436 7/8 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.