Motion
70284229
Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 1.055 po DI x 2 po DE, 0.177 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758494
N° MFR70284229
Prix1.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1 po, rondelle plate standard en acier SAE 1035-1050 1.055 po DI x 2 po DE, 0.177 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11758494
N° MFR70284229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0550 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.0920 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 in2 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.9930 po~
  • Taille de la vis
    1
  • Épaisseur
    0.1770 po

Détails

  • Fixation standard
    ASTM F436
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    SAE 1035-1050
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
70284229 70284229 MÉCAN GALV FL F436 1 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.