Motion
70570015
Lime à motifs américains - forme ronde, coupe double, 4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758604
N° MFR70570015
Price$4.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme ronde, coupe double, 4 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758604
N° MFR70570015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    4 in
  • Largeur/diamètre  
    5/32 in

Details

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Ronde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
FI ROND 70570015 70570015 4 PO BAST.CUT HD
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes rondes sont utilisées pour agrandir les trous et les coins. La lime est conique et peut être utilisée pour limer une variété de tailles de trous

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté