Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Épaisseur globale0.2188 po
- Épaisseur7/32 po
- Largeur/diamètre3/4 po
Details
- ApplicationUsinage
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeDemi-rond
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
Description du fabricant
22ND DEMI-ROULEMENT HD DE 70571427 70571427 8 PO COUPE
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces limes sont arrondies d’un côté et plates de l’autre; les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.