Motion
70571518
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 10 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758624
N° MFR70571518
Prix13.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 10 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758624
N° MFR70571518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 po
  • Épaisseur globale
    0.2813 po
  • Épaisseur  
    9/32 po
  • Largeur/diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Demi-rond
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70571518 70571518 10 PO BAST.COUPE HD DEMI-R
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces dossiers sont arrondis d’un côté et plats de l’autre.