Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Épaisseur9/32 po
- Largeur15/16 po
Détails
- ApplicationUsinage
- Grossièreté de la coupeLisse
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeDemi-rond
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces limes sont arrondies d’un côté et plates de l’autre. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.