Motion
70573431
8 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains usinés; coupe unique, épaisseur totale de 9/64 po, pince
N° D’ARTICLE MI11758641
N° MFR70573431
Prix8.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po de long, coupe lisse, lime à motifs américains usinés; coupe unique, épaisseur totale de 9/64 po, pince
N° D’ARTICLE MI11758641
N° MFR70573431

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8.0000 po
  • Épaisseur  
    9/64 po
  • Largeur
    25/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Usine
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70573431 70573431 8 PO COUPE LISSE HD MILL F
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes de broyeur sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les fraises et les scies circulaires. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents diagonales parallèles étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.