Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Épaisseur globale0.1719 po
- Épaisseur11/64 po
- Largeur/diamètre31/32 po
Détails
- Grossièreté de la coupeDeuxièmement
- CoupeCélibataire
- FlexibleNon
- FormeUsine
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes de broyeur sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les broyeurs et les scies circulaires.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires; les limes à coupe unique sont composées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse.