Motion
70574231
Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758654
N° MFR70574231
Prix7.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758654
N° MFR70574231

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.1563 po
  • Épaisseur  
    5/32 po
  • Largeur/diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70574231 70574231 6"SMOOTH CUT HD FLAT F
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes plates sont utilisées pour le retrait rapide de matériaux et les applications générales.; Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.