Motion
70575436
Lime à motifs américains - Forme de main, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758668
N° MFR70575436
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme de main, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758668
N° MFR70575436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.2188 po
  • Épaisseur  
    7/32 po
  • Largeur/diamètre  
    25/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Main
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
FICHIER À MAIN COUPÉ LISSE DE 70575436 70575436 8 PO
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes à main sont utilisées pour le retrait rapide du métal sur les coins tranchants, les épaules et les surfaces planes. Ils sont semblables aux limes plates, mais sans le cône. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.