Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Largeur/diamètre15/32 po
Détails
- ApplicationScie conique
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeCélibataire
- FlexibleNon
- FormeCône
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes coniques sont triangulaires et conçues pour limer une variété de scies. La lime a des bords coupés pour limer les gorges entre les dents de scie.