Motion
71343883
7/8-9, longueur de filetage de 4 po, largeur d’encoche de 7/8 po, sans revêtement, boulon à fente en T en acier, longueur sous la tête de 24 po, grade C-1045, 5, largeur de tête de 1-1/2 po x hauteur de tête de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11759404
N° MFR71343883
Prix87.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9, longueur de filetage de 4 po, largeur d’encoche de 7/8 po, sans revêtement, boulon à fente en T en acier, longueur sous la tête de 24 po, grade C-1045, 5, largeur de tête de 1-1/2 po x hauteur de tête de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11759404
N° MFR71343883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    9/16 po
  • Largeur de la tête
    1-1/2 po
  • Longueur sous la tête
    24 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du filetage
    4 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1045, grade 5
  • Classe d’ajustement du filetage
    Classe 3
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
BO FENTE EN T 71343883 71343883 7/8 PO 9 X 24 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
  • Ils sont exceptionnellement forts.