Motion
72047558
Écrou hexagonal lourd en acier 1-1/4 - 7 UNC, droit, 2" sur les méplats, 1-7/32" de haut, finition galvanisée par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI11759499
N° MFR72047558
Prix3.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 1-1/4 - 7 UNC, droit, 2" sur les méplats, 1-7/32" de haut, finition galvanisée par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI11759499
N° MFR72047558

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-7/32 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7
  • Largeur sur les talons plats
    2 po

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
72047558 72047558 GR 2 1-1/4-7 HDG LOURD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.