Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur8.40 mm
- Épaisseur maximale1.60 mm
- Diamètre extérieur16.00 po
- Taille de la visM8
Détails
- Fixation standardDIN 125A
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Système de mesureMétrique
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.