Motion
73202756
Connecteur à verrouillage par rotation industriel 125/250 V c.a. 10 et 15A non NEMA; 3 pôles, 3 fils, monophasé, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759720
N° MFR73202756
Prix59.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur à verrouillage par rotation industriel 125/250 V c.a. 10 et 15A non NEMA; 3 pôles, 3 fils, monophasé, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759720
N° MFR73202756

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    10, 15 A
  • Couleur
    Jaune
  • Type de connecteur
    Connecteur
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Cote de protection contre l’entrée
    IP67
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    Non NEMA
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de poteaux
    3
  • Nombre de fils
    3
  • Caractéristiques de résistance
    Étanche à l’eau
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    125/250 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
CONN 73202756 73202756 WATERTITE SAFEWAY
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon