Motion
73203234
125/250V 20A NEMA L14-20 Fiche à verrouillage par rotation industrielle; 3 pôles, 4 fils, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759768
N° MFR73203234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
125/250V 20A NEMA L14-20 Fiche à verrouillage par rotation industrielle; 3 pôles, 4 fils, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759768
N° MFR73203234
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité
    20 A
  • Couleur
    Jaune
  • Type de connecteur
    Fiche
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Cote de protection contre l’entrée
    IP67
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    L14-20
  • Nombre de poteaux
    3
  • Nombre de fils
    4
  • Caractéristiques de résistance
    Étanche à l’eau
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    125/250 V

Aperçu

Description du fabricant
73203234 73203234 L14-20P BOUCHON WATERTITE