Motion
73203481
125 V c.a., 15 A, 5-15 NEMA, Droit, sans mise à la terre, Connecteur de qualité industrielle 2 pôle, 3 fils, monophasé, caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759793
N° MFR73203481
Prix59.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
125 V c.a., 15 A, 5-15 NEMA, Droit, sans mise à la terre, Connecteur de qualité industrielle 2 pôle, 3 fils, monophasé, caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759793
N° MFR73203481

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    15
  • Couleur
    Jaune
  • Angle du connecteur
    Aucun angle
  • Type de connecteur
    Connecteur
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    5-15
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de poteaux
    2
  • Nombre de fils
    3
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    125 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
73203481 73203481 5-15 CAOUTCHOUC CONN NEMA
  • Résistant aux produits chimiques
  • Température élevée
  • Résistant à l’huile
  • Résistant aux intempéries
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon