Spécifications
Détails
- Intensité20
- CouleurJaune
- Angle du connecteurAucun angle
- Type de connecteurConnecteur
- GradeIndustriel
- Style de mise à la terreSans mise à la terre
- MatérielCaoutchouc
- Configuration NEMA5-20
- Nombre de phases1
- Nombre de poteaux2
- Nombre de fils3
- Normes respectéesCertifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
- Tension125 V c.a.
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Température élevée
- Résistant à l’huile
- Résistant aux intempéries