Motion
73203853
480 V c.a., 20 A, L16-20 NEMA, Droit, sans mise à la terre, fiche de qualité industrielle 3 pôles, 4 fils, phase 3 , caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759830
N° MFR73203853
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
480 V c.a., 20 A, L16-20 NEMA, Droit, sans mise à la terre, fiche de qualité industrielle 3 pôles, 4 fils, phase 3 , caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759830
N° MFR73203853
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Intensité
    20
  • Couleur
    Jaune
  • Angle du connecteur
    Aucun angle
  • Type de connecteur
    Fiche
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    L16-20
  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de poteaux
    3
  • Nombre de fils
    4
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    480 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
73203853 73203853 L16-20 BOUCHON NEMA EN CAOUTCHOUC
  • Résistant aux produits chimiques
  • Température élevée
  • Résistant à l’huile
  • Résistant aux intempéries
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon