Spécifications
Détails
- Intensité20
- CouleurJaune
- Angle du connecteurAucun angle
- Type de connecteurConnecteur
- GradeIndustriel
- Style de mise à la terreSans mise à la terre
- MatérielCaoutchouc
- Configuration NEMAL16-20
- Nombre de phases3
- Nombre de poteaux3
- Nombre de fils4
- Normes respectéesCertifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
- Tension480 V c.a.
Aperçu
- Résistant aux produits chimiques
- Température élevée
- Résistant à l’huile
- Résistant aux intempéries