Spécifications
Dimensions
- Taille de montageR8
- Diamètre du manchon50.50 mm
Détails
- Style cléSans clé
- Capacité maximale du mandrin de perçage1/2 po
- Capacité minimale du mandrin de perçage1/64 po
- Type de montageTige intégrale
- Type de tigeTige conique
Aperçu
- Les mandrins de perçage à tige intégrale sont conçus avec l’arbre (tige) intégré dans le mandrin de forage, offrant une plus grande rigidité et concentricité qu’un support conique à ajustement par pression.
- Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.