Motion
74038746
Brosse de roue - 3.0000 po Diam, 3/8 po de largeur, 20,000
N° D’ARTICLE MI11760114
N° MFR74038746
Prix26.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3.0000 po Diam, 3/8 po de largeur, 20,000
N° D’ARTICLE MI11760114
N° MFR74038746

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0200 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0200-0.0299
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    20,000
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
74038746 74038746 3X3/8X.020 LAITON 1/4 PO P
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.