Motion
74038878
Brosse de roue - 6.0000 po Diam, 1 po de largeur, 6,000
N° D’ARTICLE MI11760127
N° MFR74038878
Prix69.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6.0000 po Diam, 1 po de largeur, 6,000
N° D’ARTICLE MI11760127
N° MFR74038878

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre
    6.0000 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    6,000
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
74038878 74038878 6X1X.014X5/8 SERTISSAGE DES SRB
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.