Motion
74125030
no 8, tête plate, empreinte cruciforme, 1/2 po OAL, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 410 , acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11760399
N° MFR74125030
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 8, tête plate, empreinte cruciforme, 1/2 po OAL, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 410 , acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11760399
N° MFR74125030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    410

Aperçu

Description du fabricant
74125030 74125030 2 8-18X1/2 410SS SOI
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.