Motion
74225889
#10-24 UNC 1/2" Length Under Head, Standard Square Neck, Carriage Bolt
N° D’ARTICLE MI11760456
N° MFR74225889
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#10-24 UNC 1/2" Length Under Head, Standard Square Neck, Carriage Bolt
N° D’ARTICLE MI11760456
N° MFR74225889
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
74225889 74225889 10-24X1/2 GR2 ZP CARRI
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.