Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil15/32 po
- Diamètre extérieur de l’œil3/8 po
- Longueur totale5-3/16 po
- Longueur de la tige4-13/16 po
- Longueur du filetage2 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionÉlectropolis
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFil tourné (fermé)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.