Motion
75558957
Rondelle de blocage fendue - 1.3790 po DI, 2.3010 po DE, 0.4220 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761759
N° MFR75558957
Prix19.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.3790 po DI, 2.3010 po DE, 0.4220 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761759
N° MFR75558957

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    1.4080 po
  • Diamètre extérieur maximal
    2.3010 po
  • Diamètre intérieur minimum
    1.3790 po
  • Taille de la vis
    1-3/8
  • Épaisseur
    0.4220 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 7980
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
LOC LOURD 75558957 75558957 1-3/8 PO LISSE
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.