Motion
75559161
Rondelle de blocage fendue - 0.5640 po DI, 0.9750 po DE, 0.1700 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11761778
N° MFR75559161
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.5640 po DI, 0.9750 po DE, 0.1700 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11761778
N° MFR75559161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.5740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.9750 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.5640 po
  • Taille de la vis
    9/16
  • Épaisseur
    0.1700 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
75559161 75559161 9/16" ZINC HEAVY LOCK
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.