Motion
75559948
Rondelle de blocage fendue - 0.6280 po DI, 1.0730 po DE, 0.1560 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11761800
N° MFR75559948
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.6280 po DI, 1.0730 po DE, 0.1560 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11761800
N° MFR75559948

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.6410 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0730 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.6280 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1560 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE ZINC JAUNE 75559948 75559948 5/8 PO
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon