Motion
75893206
Feuille de ponçage au carbure de silicium, grain 320 , 11 po de long x 9 po de large, qualité extra fine, endos en papier pondéré A
N° D’ARTICLE MI11762124
N° MFR75893206
Prix1.13 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage au carbure de silicium, grain 320 , 11 po de long x 9 po de large, qualité extra fine, endos en papier pondéré A
N° D’ARTICLE MI11762124
N° MFR75893206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.13 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Mouillé/sec
  • Grade
    Très fin
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
75893206 75893206 9 X 11 320-A S/C W/D P
  • Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.