Motion
77145290
7/16-14 UNC, 1-1/4 po OAL, boulon de chasse-neige en acier sans revêtement, grade 5
N° D’ARTICLE MI11762636
N° MFR77145290
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/16-14 UNC, 1-1/4 po OAL, boulon de chasse-neige en acier sans revêtement, grade 5
N° D’ARTICLE MI11762636
N° MFR77145290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.9; SAE J429
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 77145290 77145290 7/16-14X1-1/4 3
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.