Motion
77145639
3/4-10 UNC, OAL 2-1/2 po, boulon de chasse-neige en acier allié sans revêtement, grade 8
N° D’ARTICLE MI11762671
N° MFR77145639
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10 UNC, OAL 2-1/2 po, boulon de chasse-neige en acier allié sans revêtement, grade 8
N° D’ARTICLE MI11762671
N° MFR77145639

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    SAE J429
  • Type de tête
    Dôme
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
77145639 77145639 3/4-10X2-1/2 3 STL GR8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.