Motion
77690071
Lampe à DEL à 2 broches Flood/Spot 6 Watt - 3,000° Température de couleur K, 370 lumens, 120 volts, réglable, PAR16, durée de vie moyenne de 25,000 heures
N° D’ARTICLE MI11762790
N° MFR77690071
Prix53.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à DEL à 2 broches Flood/Spot 6 Watt - 3,000° Température de couleur K, 370 lumens, 120 volts, réglable, PAR16, durée de vie moyenne de 25,000 heures
N° D’ARTICLE MI11762790
N° MFR77690071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle du faisceau
    40
  • Diamètre
    2 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Puissance
    35.0

Détails

  • Type de base
    2-Pin
  • Indice de rendu des couleurs
    80
  • Température de la couleur
    3000
  • Gradation
    Gradable
  • Type de lampe
    PAR16
  • Style de lampes
    Inondation/tache
  • Longévité
    25,000 heures
  • Sortie lumineuse
    370
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
77690071 77690071 6W/PAR16/GU10/3000K PO
  • Les DEL sont des lampes à semi-conducteurs qui utilisent des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière
  • Ils utilisent moins d’électricité, ne contiennent pas de mercure, fonctionnent à froid, n’émettent pratiquement aucune lumière UV/IR, ont une longue durée de vie et sont l’une des lampes les plus écoénergétiques disponibles.